OBO - Szerelvénydoboz kettes vakolat alatti 2x O60xH46mm fekete / kékesszürke SX105082 - 2003722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Mélység - 46-46 mm
Szín - fekete
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196856244
Sonepar cikkszám
SX105082
Gyártói cikkszám
2003722
Gyártói típuskód
UG 46-DV
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Mélység:
46-46 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
148 mm
Szélesség:
68 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
12
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral