Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénydoboz/kötődoboz átm.: 60mm (H:66mm) IP30 SN143202 - 2003702

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 60 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196689910

Sonepar cikkszám

SN143202

Gyártói cikkszám

2003702

Gyártói típuskód

UG 66

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

60 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

66-66 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

13

Leszállított csőcsonkok száma:

3

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

csavarral

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Csőtoldat:

csőcsonk

Szerelvénydoboz/kötődoboz átm.: 60mm (H:66mm) IP30