Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénydoboz üreges fal O68mm, H35mm narancs SX105096 - 2003800

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szerelvénydoboz üreges fal O68mm, H35mm narancs SX105096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 68 mm

  • Mélység - 35-35 mm

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687060

Sonepar cikkszám

SX105096

Gyártói cikkszám

2003800

Gyártói típuskód

HG 35

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

68 mm

Mélység:

35-35 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülékdoboz

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Bevezetések száma:

6

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Csőtoldat:

egyéb

Szerelvénydoboz üreges fal O68mm, H35mm narancs