Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénydoboz vakolat alatti átm.: 60mm IP30 SN143194 - 2003700

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 60 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196689897

Sonepar cikkszám

SN143194

Gyártói cikkszám

2003700

Gyártói típuskód

UG 46

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

60 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

46-46 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülékdoboz

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

7

Leszállított csőcsonkok száma:

1

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Csőtoldat:

csőcsonk

Szerelvénydoboz vakolat alatti átm.: 60mm IP30