Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénykehely 4 Modul45 szerelvhez 208x76x36 grafitszürke SN065137 - 7408725

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 4

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - kehely

  • Szélesség - 76 mm

  • Mélység - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196435258

Sonepar cikkszám

SN065137

Gyártói cikkszám

7408725

Gyártói típuskód

UT4

Beépíthető eszközök száma:

4

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

kehely

Szélesség:

76 mm

Mélység:

36 mm

Húzásmentesítések száma:

2

Hosszúság:

208 mm

Beszerelési technika:

rácsméret 45

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénykehely 4 Modul45 szerelvhez 208x76x36 grafitszürke