Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelvénykehely fenékperforálással grafitszürke SN065138 - 7407332

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 3

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - kehely

  • Szerelvény szerelési módja - csavarozás

  • Szélesség - 76 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195111450

Sonepar cikkszám

SN065138

Gyártói cikkszám

7407332

Gyártói típuskód

GB3 BL

Beépíthető eszközök száma:

3

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Szélesség:

76 mm

Mélység:

39 mm

Húzásmentesítések száma:

2

Hosszúság:

208 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénykehely fenékperforálással grafitszürke