OBO - Szerelvénykeret kettes komplett RAUDUO 40x105 2f Steckd. 9010 hófehér SX104735 - 6132171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - 2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196724321
Sonepar cikkszám
SX104735
Gyártói cikkszám
6132171
Gyártói típuskód
RD 2GT40105 rws
Előre szerelt szerelvény:
2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
felszerelve
RAL-szám:
9010
Szerelvénykeret kettes komplett RAUDUO 40x105 2f Steckd. 9010 hófehér