OBO - Szerelvénykeret üres vakfedéllel RAUDUO leer mit Blende 9010 hófehér SX104736 - 6132173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196725281
Sonepar cikkszám
SX104736
Gyártói cikkszám
6132173
Gyártói típuskód
RD GT40105 rws
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
0
Szerelvény szerelési módja:
központi koronggal
RAL-szám:
9010
Szerelvénykeret üres vakfedéllel RAUDUO leer mit Blende 9010 hófehér