OBO - Szerelvénytartó 1-férőhelyes adatátvitel 71x76x20 SN065145 - 6288577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195809128
Sonepar cikkszám
SN065145
Gyártói cikkszám
6288577
Gyártói típuskód
71MTD
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó 1-férőhelyes adatátvitel 71x76x20