OBO - Szerelvénytartó 1-férőhelyes, közp. tárcsával bükk SN065146 - 6199448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196158713
Sonepar cikkszám
SN065146
Gyártói cikkszám
6199448
Gyártói típuskód
SKL-Z DBU
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
bükk
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
központi koronggal
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó 1-férőhelyes, közp. tárcsával bükk