OBO - Szerelvénytartó 1-férőhelyes, közp. tárcsával hófehér SN065147 - 6199442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196157938
Sonepar cikkszám
SN065147
Gyártói cikkszám
6199442
Gyártói típuskód
SKL-Z DRW
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
központi koronggal
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó 1-férőhelyes, közp. tárcsával hófehér