OBO - Szerelvénytartó 2-férőhelyes, Modul 45-höz hófehér SN065150 - 6199461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196158775
Sonepar cikkszám
SN065150
Gyártói cikkszám
6199461
Gyártói típuskód
SKL-45 DRW
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
2
Szerelvény szerelési módja:
normál
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó 2-férőhelyes, Modul 45-höz hófehér