OBO - Szerelvénytartó informatikai 1 x C típusú perforációval SN154127 - 7368494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154127
Gyártói cikkszám
7368494
Gyártói típuskód
DTP UH1 C
Alkalmazás:
padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
49 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél