OBO - Szerelvénytartó informatikai 1 x F típusú perforációval 38x46x1,5 SX104985 - 7368498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197276300
Sonepar cikkszám
SX104985
Gyártói cikkszám
7368498
Gyártói típuskód
DTP UH1 F
Alkalmazás:
padló alatti kimeneti doboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
49 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél