Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénytartó informatikai 1 x LE típusú perforációval 38x46x1,5 SX104984 - 7368496

MásolásMásolás
OBO - Szerelvénytartó informatikai 1 x LE típusú perforációval 38x46x1,5 SX104984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - padló alatti kimeneti doboz

  • Egyszeres nyílások száma - 1

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - egyéb

  • Rögzítés módja - bepattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197276263

Sonepar cikkszám

SX104984

Gyártói cikkszám

7368496

Gyártói típuskód

DTP UH1 LE

Alkalmazás:

padló alatti kimeneti doboz

Egyszeres nyílások száma:

1

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

bepattintható

Fedlap hossza:

49 mm

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Szerelvénytartó informatikai 1 x LE típusú perforációval 38x46x1,5