OBO - Szerelvénytartó kettes dugalj, védőérintkezős bükk SN065156 - 6199427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - 2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196157570
Sonepar cikkszám
SN065156
Gyártói cikkszám
6199427
Gyártói típuskód
SKL-DS DBU
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
bükk
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
felszerelve
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó kettes dugalj, védőérintkezős bükk