OBO - Szerelvénytartó kettes dugalj, védőérintkezős hófehér SN065157 - 6199421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - 2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196157037
Sonepar cikkszám
SN065157
Gyártói cikkszám
6199421
Gyártói típuskód
SKL-DS DRW
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
felszerelve
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó kettes dugalj, védőérintkezős hófehér