OBO - Szerelvénytartó kettes komplett SL 2-fach 20x50/70 9010 hófehér SX104753 - 6132245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - 2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196720712
Sonepar cikkszám
SX104753
Gyártói cikkszám
6132245
Gyártói típuskód
SL2GT5070 rws
Előre szerelt szerelvény:
2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK06
Szerelvény szerelési módja:
felszerelve
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9010
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szerelvénytartó kettes komplett SL 2-fach 20x50/70 9010 hófehér