Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénytartó kommu technikához 165x76x25 grafitszürke SN065158 - 7407677

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - csavarozás

  • Szélesség - 76 mm

  • Mélység - 25 mm

  • Hosszúság - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196481897

Sonepar cikkszám

SN065158

Gyártói cikkszám

7407677

Gyártói típuskód

MTK2

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Szélesség:

76 mm

Mélység:

25 mm

Hosszúság:

165 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó kommu technikához 165x76x25 grafitszürke