OBO - Szerelvénytartó Modul 45*4 208x76x25 grafitszürke 7429154 - 7429154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 76 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195303701
Sonepar cikkszám
7429154
Gyártói cikkszám
7429154
Gyártói típuskód
MT4 45
Beépíthető eszközök száma:
4
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
76 mm
Mélység:
25 mm
Húzásmentesítések száma:
2
Hosszúság:
208 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó Modul 45*4 208x76x25 grafitszürke