OBO - Szerelvénytartó üres SL 20x50/70 tartókeretes kivitel hófehér SX104750 - 6132238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196720651
Sonepar cikkszám
SX104750
Gyártói cikkszám
6132238
Gyártói típuskód
SL ETler5070 rws
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK06
Szerelvény szerelési módja:
központi koronggal
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9010
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szerelvénytartó üres SL 20x50/70 tartókeretes kivitel hófehér