OBO - Szerelvénytartó üres SL 50/70 rögzítőkarmos kivitel hófehér SX104747 - 6132229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196719846
Sonepar cikkszám
SX104747
Gyártói cikkszám
6132229
Gyártói típuskód
SL GTO 50-70 rws
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK06
Szerelvény szerelési módja:
központi koronggal
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9010
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szerelvénytartó üres SL 50/70 rögzítőkarmos kivitel hófehér