OBO - Szerelvénytartók Modul 45-höz nyitott 140x76x21 vil.szürke SN065163 - 6288576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195889106
Sonepar cikkszám
SN065163
Gyártói cikkszám
6288576
Gyártói típuskód
71MT2 45
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartók Modul 45-höz nyitott 140x76x21 vil.szürke