OBO - Szerelvénytartók Modul 45-höz nyitott 150x76x51 vil.szürke SN065164 - 6288574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195915027
Sonepar cikkszám
SN065164
Gyártói cikkszám
6288574
Gyártói típuskód
71MT3 45-2
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartók Modul 45-höz nyitott 150x76x51 vil.szürke