OBO - Szerelvénytartók Modul 45-höz nyitott 71x76x21 világosszürke SN065165 - 6288572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195983330
Sonepar cikkszám
SN065165
Gyártói cikkszám
6288572
Gyártói típuskód
71MT1 45
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénytartók Modul 45-höz nyitott 71x76x21 világosszürke