OBO - Szerkezeti függesztőprofil 50x3000x4 felületkezelés nélkül SN065174 - 7104960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 4 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196239832
Sonepar cikkszám
SN065174
Gyártói cikkszám
7104960
Gyártói típuskód
FESP L 50 4 BK
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
4 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Tömeg:
1.16 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Szerkezeti függesztőprofil 50x3000x4 felületkezelés nélkül