OBO - Szerkezeti függesztőprofil 50x3000x4 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104697 - 7105002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 4 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196987924
Sonepar cikkszám
SX104697
Gyártói cikkszám
7105002
Gyártói típuskód
FESP L 50 4 FT
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
4 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Tömeg:
1.19 kg
Szerkezeti függesztőprofil 50x3000x4 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461