Nem visszaküldhető

OBO - Szerkezeti függesztőprofil 50x3000x5 felületkezelés nélkül SN065175 - 7104367

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196239719

Sonepar cikkszám

SN065175

Gyártói cikkszám

7104367

Gyártói típuskód

FESP Q 50 5 BK

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

5 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Tömeg:

1.66 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Szerkezeti függesztőprofil 50x3000x5 felületkezelés nélkül