OBO - Szigetelő felfogóoszlop isCon vezetékhez belső vez 6000mm SN065178 - 5408936
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 50-50 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195871620
Sonepar cikkszám
SN065178
Gyártói cikkszám
5408936
Gyártói típuskód
isFang IN 6000
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
50-50 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelő felfogóoszlop isCon vezetékhez belső vez 6000mm