OBO - Szigetelőrúd 6000mm SN065180 - 5408148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 20-20 mm
Anyag - egyéb
Kivitel - fogórúd
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195636731
Sonepar cikkszám
SN065180
Gyártói cikkszám
5408148
Gyártói típuskód
101 20-6000
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
20-20 mm
Anyag:
egyéb
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Szigetelő távtartó ; Szigetelőrúd 6000mm