OBO - Szigetelt felfogóoszl isCon vezetékhez belső vez 10000mm SN065181 - 5408870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10000 mm
Átmérő - 50-50 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219407
Sonepar cikkszám
SN065181
Gyártói cikkszám
5408870
Gyártói típuskód
isFang IN 10000
Hosszúság:
10000 mm
Átmérő:
50-50 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelt felfogóoszl isCon vezetékhez belső vez 10000mm