Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szigetelt felfogóoszl isCon vezetékhez belső vez 8000mm SN123604 - 5408878

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szigetelt felfogóoszl isCon vezetékhez belső vez 8000mm SN123604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 8000 mm

  • Anyag - egyéb

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196647828

Sonepar cikkszám

SN123604

Gyártói cikkszám

5408878

Gyártói típuskód

isFang IN-A L8

Hosszúság:

8000 mm

Anyag:

egyéb

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

kezeletlen

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Szigetelt felfogóoszl isCon vezetékhez belső vez 8000mm