Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szigetelt felfogóoszlop 4000mm világosszürke SN065182 - 5408942

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szigetelt felfogóoszlop  4000mm   világosszürke SN065182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Átmérő - 40-40 mm

  • Anyag - egyéb

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195670056

Sonepar cikkszám

SN065182

Gyártói cikkszám

5408942

Gyártói típuskód

isFang 4000

Hosszúság:

4000 mm

Átmérő:

40-40 mm

Anyag:

egyéb

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

kezeletlen

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelt felfogóoszlop 4000mm világosszürke