OBO - Szigetelt felfogóoszlop 6000mm világosszürke SN065184 - 5408947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 40-40 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195785347
Sonepar cikkszám
SN065184
Gyártói cikkszám
5408947
Gyártói típuskód
isFang 6000 AL
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
40-40 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelt felfogóoszlop 6000mm világosszürke