OBO - Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon vez.-hez 10000mm SX104961 - 5408860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10000 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196647873
Sonepar cikkszám
SX104961
Gyártói cikkszám
5408860
Gyártói típuskód
isFang IN L10
Hosszúság:
10000 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon vez.-hez 10000mm