OBO - Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon vez.-hez 8000mm SX104960 - 5408858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 8000 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196647866
Sonepar cikkszám
SX104960
Gyártói cikkszám
5408858
Gyártói típuskód
isFang IN L8
Hosszúság:
8000 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon vez.-hez 8000mm