OBO - Szigetelt felfogóoszlop+csatl. belül vezetett isCon vez.-hez 10000mm SX104964 - 5408880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10000 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196647835
Sonepar cikkszám
SX104964
Gyártói cikkszám
5408880
Gyártói típuskód
isFang IN-A L10
Hosszúság:
10000 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Szigetelt felfogóoszlop+csatl. belül vezetett isCon vez.-hez 10000mm