OBO - Szigetelt felfogóoszlop+csatl. belül vezetett isCon vez.-hez 4000mm SX104962 - 5408874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4000 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196647804
Sonepar cikkszám
SX104962
Gyártói cikkszám
5408874
Gyártói típuskód
isFang IN-A L4
Hosszúság:
4000 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Szigetelt felfogóoszlop+csatl. belül vezetett isCon vez.-hez 4000mm