Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szigetelt felfogóoszlop+csatl. belül vezetett isCon vez.-hez 6000mm SX104963 - 5408876

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szigetelt felfogóoszlop+csatl. belül vezetett  isCon vez.-hez 6000mm SX104963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - egyéb

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

  • Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196647811

Sonepar cikkszám

SX104963

Gyártói cikkszám

5408876

Gyártói típuskód

isFang IN-A L6

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

egyéb

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Szigetelt felfogóoszlop+csatl. belül vezetett isCon vez.-hez 6000mm