OBO - Szigetelt felfogóoszlop isFang IN 4000 SN019653 - 5408934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4000 mm
Átmérő - 50-50 mm
Anyag - egyéb
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195871613
Sonepar cikkszám
SN019653
Gyártói cikkszám
5408934
Gyártói típuskód
isFang IN 4000
Hosszúság:
4000 mm
Átmérő:
50-50 mm
Anyag:
egyéb
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelt felfogóoszlop isFang IN 4000