OBO - Szigetelt levezető 100 m-es tekercs o 23mm fekete SN065186 - 5408004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 23 mm
Vezeték-keresztmetszet - 35 mm2
Vezetékanyag - réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 23 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674627
Sonepar cikkszám
SN065186
Gyártói cikkszám
5408004
Gyártói típuskód
isCon Pro+ 75 SW
Vezetékátmérő:
23 mm
Vezeték-keresztmetszet:
35 mm2
Vezetékanyag:
réz
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
23 mm
Felület:
egyéb
Szín:
fekete
Érszám:
7
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):
0.75 m
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Tömeg:
69.4 kg/100m
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Szigetelt levezető 100 m-es tekercs o 23mm fekete