OBO - Szigetelt levezető 100 m-es tekercs o 26mm világosszürke SN065187 - 5407997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték-keresztmetszet - 35 mm2
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 26 mm
Szín - szürke
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel - Igen
Tömeg - 86.8 kg/100m
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195888154
Sonepar cikkszám
SN065187
Gyártói cikkszám
5407997
Gyártói típuskód
isCon Pro+ 75 GR
Vezeték-keresztmetszet:
35 mm2
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
26 mm
Szín:
szürke
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Igen
Tömeg:
86.8 kg/100m
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelt levezető 100 m-es tekercs o 26mm világosszürke