Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szigetelt levezető 100m-es tekercs átm. 20mm fekete SN126054 - 5408008

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szigetelt levezető 100m-es tekercs átm. 20mm   fekete SN126054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 20 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 35 mm2

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 20 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196591640

Sonepar cikkszám

SN126054

Gyártói cikkszám

5408008

Gyártói típuskód

isCon Pro 75 SW

Vezetékátmérő:

20 mm

Vezeték-keresztmetszet:

35 mm2

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

20 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

fekete

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):

0.75 m

Tömeg:

57 kg/100m

Szigetelt levezető 100m-es tekercs átm. 20mm fekete