OBO - Szigetelt levezető 250m-es tekercs o 23mm fekete SN065188 - 5408006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték-keresztmetszet - 35 mm2
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 23 mm
Szín - fekete
Tömeg - 69.4 kg/100m
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195854265
Sonepar cikkszám
SN065188
Gyártói cikkszám
5408006
Gyártói típuskód
isCon Pro+ 75 SW
Vezeték-keresztmetszet:
35 mm2
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
23 mm
Szín:
fekete
Tömeg:
69.4 kg/100m
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Szigetelt levezető 250m-es tekercs o 23mm fekete