Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szigetelt levezető o 20mm fekete SX104956 - 5408014

OBO
MásolásMásolás
OBO - Szigetelt levezető o 20mm fekete SX104956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték-keresztmetszet - 35 mm2

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Tömeg - 57 kg/100m

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196591664

Sonepar cikkszám

SX104956

Gyártói cikkszám

5408014

Gyártói típuskód

isCon BA 45 SW

Vezeték-keresztmetszet:

35 mm2

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

20 mm

Szín:

fekete

Tömeg:

57 kg/100m

Szigetelt levezető o 20mm fekete