OBO - Szorítócsavar Pg16 húzásmentesítős 2023164 - 2023164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195161837
Sonepar cikkszám
2023164
Gyártói cikkszám
2023164
Gyártói típuskód
107 Z PG16 PA
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
10 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Szorítócsavar Pg16 húzásmentesítős