OBO - Szorítófül 10mm-es acéltartóhoz 6354106 - 6354106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Anyagminőség - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 5-10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196194292
Sonepar cikkszám
6354106
Gyártói cikkszám
6354106
Gyártói típuskód
KL1 10 S FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
5-10 mm
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Szorítófül 10mm-es acéltartóhoz