OBO - Szorítókengyel QUICK Pg42 müanyag 2142422 - 2142422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 54-54 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2142422
Gyártói cikkszám
2142422
Gyártói típuskód
2955/42
Alkalmas csőátmérőhöz:
54-54 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; %Szorítókengyel QUICK Pg42 müanyag