OBO - Szorítókengyel, sorolható 10-15 mm SN017788 - 2259141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 15 mm
Átmérő - 10-15 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - sínrögzítés
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195223092
Sonepar cikkszám
SN017788
Gyártói cikkszám
2259141
Gyártói típuskód
2036 10-15 LGR
Névleges átmérő:
15 mm
Átmérő:
10-15 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
sínrögzítés
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Szorítókengyel, sorolható 10-15 mm