Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szorítókengyel, sorolható 4-7 mm SN017329 - 2259079

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 7 mm

  • Átmérő - 4-7 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195222972

Sonepar cikkszám

SN017329

Gyártói cikkszám

2259079

Gyártói típuskód

2036 4-7 LGR

Névleges átmérő:

7 mm

Átmérő:

4-7 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Szorítókengyel, sorolható 4-7 mm